VORTICE - VOR0000040313 E 354 T ATEX II 2G/D H T3/125°C X GB/DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza - 50...50 Hz
Potenza assorbita - 208 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 2550 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300403137
Codice prodotto
VOR0000040313
Cod. produttore
0000040313
Produttore
VOR
Tensione nominale
400...400 V
Frequenza
50...50 Hz
Potenza assorbita
208 kW
Materiale (del corpo)
Acciaio
Volume d'aria a vuoto
2550 m³/h
Temperatura del fluido
-20...40 °C
Grado di protezione (IP)
IP65
Larghezza del canale
350 mm
Altezza del condotto
350 mm
Diametro nominale canale
350 mm
Posizione di installazione
Parete
Per zona ATEX atmosfera gas
2
Per zona ATEX atmosfera polvere
22
Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE
II
Categoria ATEX atmosfera gas
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE
T 3
Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T)
135 °C
• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certificati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale.• Nei modelli monofase il condensatore è alloggiato in una custodia a prova di esplosione.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di fi nitura in vernice poliuretanica.• Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazionedi ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986. • Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.