pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040301 E 254 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040301

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Assorbimento di potenza - 167 kW

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 1040 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300403014

Codice prodotto

VOR0000040301

Cod. produttore

0000040301

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Assorbimento di potenza:

167 kW

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

1040 m³/h

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

250 mm

Altezza del canale:

250 mm

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Posizione di montaggio:

Parete

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

22

Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Max. Temperatura della superficie T:

135 °C

• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certifi cati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in fi lo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superfi ciale.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di finitura in vernice poliuretanica. • Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986.• Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.