VORTICE - VOR0000030337 C 46/4 T E - 0000030337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Volume trasportato - 6800 m³/h
Potenza nominale - 3.9 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303376
Codice prodotto
VOR0000030337
Cod. produttore
0000030337
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Volume trasportato:
6800 m³/h
Potenza nominale:
3.9 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione:
Radiale
Peso:
61000 g
Larghezza del canale:
236 mm
Altezza del canale:
277 mm
Temperatura del fluido:
0...50 °C