pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030335 C 40/4 T E - 0000030335

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030335 C 40/4 T E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume trasportato - 2900 m³/h

  • Potenza nominale - 0.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303352

Codice prodotto

VOR0000030335

Cod. produttore

0000030335

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume trasportato:

2900 m³/h

Potenza nominale:

0.8 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione:

Radiale

Peso:

14600 g

Larghezza del canale:

185 mm

Altezza del canale:

187 mm

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Aspiratore centifugo per applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato, munito di forature per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. Motore trifase asincrono, in classe F, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Girante centrifuga con pale curvate in avanti in acciaio zincato dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3).