VORTICE - VOR0000030324 C 25/2 T E - 0000030324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Volume trasportato - 1060 m³/h
Potenza nominale - 0.47 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303246
Codice prodotto
VOR0000030324
Cod. produttore
0000030324
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Volume trasportato:
1060 m³/h
Potenza nominale:
0.47 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione:
Radiale
Peso:
6300 g
Larghezza del canale:
115 mm
Altezza del canale:
98 mm
Temperatura del fluido:
0...50 °C


