VORTICE - VOR0000030323 C 25/2 M E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 1000 m³/h
Potenza nominale - 0.43 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303239
Codice prodotto
VOR0000030323
Cod. produttore
0000030323
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
1000 m³/h
Potenza nominale:
0.43 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
115 mm
Altezza del condotto:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
6800 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C