pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030306 C25/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000030306

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030306 C25/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Assorbimento di potenza - 482 kW

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 1100 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303062

Codice prodotto

VOR0000030306

Cod. produttore

0000030306

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza:

50...50 Hz

Assorbimento di potenza:

482 kW

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

1100 m³/h

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

115 mm

Altezza del canale:

98 mm

Diametro nominale del condotto:

108 mm

Posizione di montaggio:

Canale

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

22

Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Max. Temperatura della superficie T:

135 °C

Aspiratore centrifugo per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Motore Asincrono in classe F con albero montato su cuscinetti a sfera e certificati Atex. Girante centrifugo a pale avanti realizzate in lamiera di alluminio, con mosso in alluminio pressofuso.. Coclea realizzata in lamiera di acciaio con doppio rivestimento superficiale. Boccaglio realizzato in rame spazzolato. Retina sulla bocca d'aspirazione in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale. Pressavi in metallo perla connessione elettrica certificati ATEX. Temperatura di funzioneamento -20/+40°C. IP65.