VORTICE - VOR0000021490 TEG D.125/150 25-45° 8526
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza nominale canale - 125 mm
Altezza nominale canale - 125 mm
Diametro nominale canale - 125 mm
Diametro anteriore - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214900
Codice prodotto
VOR0000021490
Cod. produttore
0000021490
Produttore
VOR
Materiale
Plastica
Larghezza nominale canale
125 mm
Altezza nominale canale
125 mm
Diametro nominale canale
125 mm
Diametro anteriore
125 mm
Con rete a maglie
no
Con zanzariera
no
Con valvola di sovrappressione - scarico
no
Con valvola di sovrappressione - aspirazione
no
Con sezione della valvola contro-rotante
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona
no
Con finestra integrata
no
Chiudibile a chiave
no
Motorizzato
no
Colore
Nero
Tegola nera per terminale espulsione a tetto, diametro 125/150/160 mm.