VORTICE - VOR0000021426 NA 200 (ATTENUATORE RUMORE)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale
Materiale tubo esterno - Laminato d'alluminio
Diametro nominale canale - 200 mm
Diametro interno - 200 mm
Diametro esterno - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214269
Codice prodotto
VOR0000021426
Cod. produttore
0000021426
Produttore
VOR
Materiale tubo interno
Laminato d'alluminio con spirale
Materiale tubo esterno
Laminato d'alluminio
Diametro nominale canale
200 mm
Diametro interno
200 mm
Diametro esterno
300 mm
Flessibile
no
Collegamento 1
Estremità condotto
Collegamento 2
Estremità condotto
Spessore dell'isolamento
40 mm
Tipo di materiale isolante
Lana di roccia
Barriera antivapore
no
Temperatura massima del fluido (continuativa)
60 °C
Passaggio libero
200 %
Smorzamento 63 Hz
0 dB
Smorzamento 125Hz
0 dB
Smorzamento 250 Hz
9 dB
Smorzamento 500 Hz
17 dB
Smorzamento 1000 Hz
35 dB
Smorzamento 2000 Hz
18 dB
Smorzamento 4000 Hz
10 dB
Smorzamento 8000 Hz
9 dB
Lunghezza utile / di lavoro
1120 mm
Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.