VORTICE - VOR0000021036 C-RA 37 ATEX (RACCORDO DI ASPIRAZIONE) - 0000021036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Tipo flangia - Flangia a saldare sopra
Diametro nominale - DN 200
Confezione
1 PZ
EAN
8010300210360
Codice prodotto
VOR0000021036
Cod. produttore
0000021036
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Flangia a saldare sopra
Diametro nominale:
DN 200
Diametro esterno della flangia:
282 mm
Numero di fori per i bulloni:
6
Diametro foro del bullone:
25 mm
Modello a fori sfalsati:
no


