VORTICE - VOR0000021033 C-RA 20/25 ATEX(RACCORDO DI ASPIRAZIONE) - 0000021033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Diametro nominale - DN 110
Numero di fori per i bulloni - 6
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010300210339
Codice prodotto
VOR0000021033
Cod. produttore
0000021033
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Diametro nominale:
DN 110
Numero di fori per i bulloni:
6
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Flangia a saldare sopra
Diametro esterno della flangia:
152 mm
Diametro foro del bullone:
13 mm
Modello a fori sfalsati:
no


