pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015215 TORRETTA TRT 20 E 4P - 0000015215

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Laccato

  • Valvola di chiusura automatica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300152158

Codice prodotto

VOR0000015215

Cod. produttore

0000015215

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Volume trasportato:

2700 m³/h

Potenza nominale:

300 W

Temperatura del fluido:

0...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Direzione di scarico:

Orizzontale

• girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione. • telaio realizato in metallo con rivestimento epossidico anticorrosione per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici •boccaglio d' aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d' acciaio protetta da vernice poliestere. Griglia ad anelli in acciaio, antifortunistica e antivolatile. •motore assincrono ad induzione , con grado di protezione IP 55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con rotore montato su cuscinetti a sfera. •velocità di rotazione variabile mediante regolatori di velocità opzionali. •grado di protezione: IP55. •classe di isolamento: I