VIMAR SPA - VIWR20531.21.N TASTO 1M SIMBOLO FRECCE NEXT - R20531.21.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352618893
Codice prodotto
VIWR20531.21.N
Cod. produttore
R20531.21.N
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9022
Trasparente:
no


