pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE - R14547

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero di bascule di azionamento - 3

  • Numero moduli da frutto - 300

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352616844

Codice prodotto

VIWR14547

Cod. produttore

R14547

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Pulsante

Numero di bascule di azionamento:

3

Numero moduli da frutto:

300

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

8 A

Con illuminazione:

Contatto di feedback:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

67.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.9 mm

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè per motore cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli