pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14532.S TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI BIANCO - R14532.S

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14532.S TASTO 2M NEUTRO PULS. BASCULANTI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352618626

Codice prodotto

VIWR14532.S

Cod. produttore

R14532.S

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, bianco