pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14531.24.SL TASTO 1M SIMBOLI ON/OFF VOLUME SILVER - R14531.24.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14531.24.SL TASTO 1M SIMBOLI ON/OFF VOLUME SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352618411

Codice prodotto

VIWR14531.24.SL

Cod. produttore

R14531.24.SL

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli O, I e regolazione volume, per pulsanti basculanti, bianco