VIMAR SPA - VIWR14531.21.SL TASTO 1M SIMBOLO FRECCE SILVER - R14531.21.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352619807
Codice prodotto
VIWR14531.21.SL
Cod. produttore
R14531.21.SL
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no


