pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK40607.01 KIT VIDEOCITOFONICO MONO IP TAB 7S+41006 - K40607.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40607.01 KIT VIDEOCITOFONICO MONO IP TAB 7S+41006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406294715

Codice prodotto

VIWK40607.01

Cod. produttore

K40607.01

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

177.8 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

70 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit videocitofonico monofamiliare IP contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP Wi-Fi 40607, bianco, con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone; 1 targa serie Pixel 1 modulo 41131.01 grigio completa di supporto, 1 unità audio/video a colori con grandangolo 41006, 1 frontale audio/video 41104.01 grigio, 1 scatola da incasso 9191.