pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6935/A COMMUTATORE PER IMPIANTI CON CITOF. 6221 - 6935/A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6935/A COMMUTATORE PER IMPIANTI CON CITOF. 6221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tecnica di installazione - Network engineering

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406175014

Codice prodotto

VIW6935/A

Cod. produttore

6935/A

Produttore

VIW

Funzione:

Commutare

Tecnica di installazione:

Network engineering

Commutatore con scambio automatico alla chiamata da utilizzare su impianti con citofoni intercomunicanti e alimentatori 0931, 0931/0CT e 931A e videocitofonia con monitor intercomunicanti e alimentatore 6680, permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un numero fisso di fili per le chiamate intercomunicanti, funziona solamente con citofoni 6221, alimentazione 230 V~ 50 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm