pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6221 CITOFONO PETRARCA DA PARETE BIANCO - 6221

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tasto luce/apriporta -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406156037

Codice prodotto

VIW6221

Cod. produttore

6221

Produttore

VIW

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di montaggio:

A parete

Tasto luce/apriporta:

Colore:

Bianco

Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l’apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System, bianco