VIMAR SPA - VIW46910.H10A.01 MONITOR LED 10,1IN INGRESSI BNC/VGA/HDMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Standard video - PAL
Diagonale dello schermo - 25.7 cm
Diagonale dello schermo in pollici - 10 inch
Numero max. di ingressi video - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406307231
Codice prodotto
VIW46910.H10A.01
Cod. produttore
46910.H10A.01
Produttore
VIW
Modello:
Da parete / Tavolo
Standard video:
PAL
Diagonale dello schermo:
25.7 cm
Diagonale dello schermo in pollici:
10 inch
Numero max. di ingressi video:
3
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Colore:
Nero
Altezza:
175 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
35 mm