VIMAR SPA - VIW46910.43K Monitor LED 43in ingressi 3/HDMI 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 43 inch
Numero max. di ingressi video - 3
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352648630
Codice prodotto
VIW46910.43K
Cod. produttore
46910.43K
Produttore
VIW
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
43 inch
Numero max. di ingressi video:
3
Standard video:
PAL
Larghezza:
560 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Colore:
Nero
Altezza:
970 mm
Profondità:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Formato immagine:
0,67291666667
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
200x200