VIMAR SPA - VIW30473.B ATTUATORE A REL 1M BIANCO - 30473.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
5 PZ
EAN
8007352700956
Codice prodotto
VIW30473.B
Cod. produttore
30473.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
1
Comando locale/manuale:
no
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
6 A
Corrente nominale:
6 A
Tensione d'esercizio nominale:
120...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP40