pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20534.N ATTUATORE A REL 1M NEXT - 20534.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20534.N ATTUATORE A REL  1M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352345324

Codice prodotto

VIW20534.N

Cod. produttore

20534.N

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

1

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Max. corrente di commutazione:

6 A

Corrente nominale:

6 A

Tensione d'esercizio nominale:

120...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Principali caratteristiche. Tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V. Assorbimento: 10 mA. Uscita a relè in scambio. Carichi comandabili a 120-230 V~: Carichi resistivi: 6 A (20.000 cicli). Lampade a incandescenza: 6 A (20.000 cicli). Lampade fluorescenti e lampade a risparmio energetico: 1 A (20.000 cicli). Trasformatori elettronici: 4 A (20.000 cicli). Trasformatori ferromagnetici: 6 A (20.000 cicli). Motori cos ø 0,6: 3,5 A (100.000 cicli). Morsetti: BUS TP. Contatti relè (NC, C, NO). Colore: Next.