pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20195.N ACCESS POINT WI-FI 230V 2M NEXT - 20195.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20195.N ACCESS POINT WI-FI 230V 2M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 54 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Ethernet -

  • Numero di porte LAN a 10/100 Mbps - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352589520

Codice prodotto

VIW20195.N

Cod. produttore

20195.N

Produttore

VIW

Velocità di trasmissione max.:

54 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet:

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Firewall+E2655:

no

Collegamento per antenna esterna:

no

Funzione bridge:

Funzione repeater:

no

Power over Ethernet:

no

Colore:

Altro

Larghezza:

44.9 mm

Altezza:

4900 mm

Profondità:

51.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Incasso:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

Adattatore per presa:

no

Access point Wi-Fi 54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Next - 2 moduli