pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20049.L.N UNIT DI CONNESSIONE 13A INTERR. NEXT

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20049.L.N UNIT  DI CONNESSIONE 13A INTERR. NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Altro

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352406988

Codice prodotto

VIW20049.L.N

Cod. produttore

20049.L.N

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9022

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Si

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

13 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Profondità di incasso:

20.4 mm

Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Next