VIMAR SPA - VIW16292 UNIT ALIMENTAZIONE USB 5V1,5A 1M GRIGIO - 16292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 120...230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente d'uscita max. - 1500 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352573857
Codice prodotto
VIW16292
Cod. produttore
16292
Produttore
VIW
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
1500 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
0
Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, grigio.



