pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14378.SL RONZATORE 230V 50-60HZ SILVER - 14378.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.03 A

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • volume - 75 dB

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352311459

Codice prodotto

VIW14378.SL

Cod. produttore

14378.SL

Produttore

VIW

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.03 A

Grado di protezione (IP):

IP40

volume:

75 dB

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, Silver (argento)