VIMAR SPA - VIW14195.SL ACCESS POINT WI-FI 230V 2M SILVER - 14195.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 54 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet - sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352589551
Codice prodotto
VIW14195.SL
Cod. produttore
14195.SL
Produttore
VIW
Velocità di trasmissione max.:
54 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Protocollo radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Firewall+E2655:
no
Collegamento per antenna esterna:
no
Funzione bridge:
sì
Funzione repeater:
no
Power over Ethernet:
no
Colore:
Altro
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
4900 mm
Profondità:
51.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Incasso:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adattatore per presa:
no