pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02973.N TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M NEXT - 02973.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02973.N TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

  • Con ricevitore - no

  • Sensore esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688612

Codice prodotto

VIW02973.N

Cod. produttore

02973.N

Produttore

VIW

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

Riscontro termico:

Parallelo

Caratteristiche di comando:

PID

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

0...1 K

Differenza regolabile:

Temperatura leggibile:

Con indicatore di livello rumore:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

2

Con display:

Comando:

Girevole

Con circuito di acqua potabile:

no

Tensione max. dei contatti:

230 V

Max. carico di contatto:

5 A

Antideflagrante:

Colore:

Argento

Numero RAL:

0

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF ePID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 moduli.Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723