pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02973.M Termostato rotella connesso IoT2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02973.M Termostato rotella connesso IoT2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688599

Codice prodotto

VIW02973.M

Cod. produttore

02973.M

Produttore

VIW

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF ePID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723