VIMAR SPA - VIW01631 SPINA TV 9,5 90 AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037205
Codice prodotto
VIW01631
Cod. produttore
01631
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo a 90°, avorio



