pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01456 ATTUATORE REL 16A +SENS.COR.+SENS.DIFF. - 01456

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352493612

Codice prodotto

VIW01456

Cod. produttore

01456

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

0 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

120...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale.