VIMAR S.P.A. - VIWZBA1 BATTERIA RICARICABILE PB 12V 7,0AH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 7000 mAh
Lunghezza - 17300 mm
Altezza compresi poli - 7600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406127976
Codice prodotto
VIWZBA1
Cod. produttore
ZBA1
Produttore
VIW
Indicazione della dimensione
Rettangolare
Tensione nominale
12 V
Capacità
7000 mAh
Lunghezza
17300 mm
Altezza compresi poli
7600 mm
Larghezza
10700 mm
Pacco batteria
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex)
no
Adatta per ricarica rapida
no
Peso
174100 g
Batteria ricaricabile di ricambio Pb 12 V 7,0 Ah