VIMAR S.P.A. - VIWK7559G.01 KIT VIDEOCITOFONICO MONO 4,3IN TAB+41005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di montaggio stazione interna - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8013406308504
Codice prodotto
VIWK7559G.01
Cod. produttore
K7559G.01
Produttore
VIW
Con video
sì
Numero di citofoni
1
Numero di posti esterni
1
Tipo di installazione
2 fili
Tipo di montaggio stazione interna
Montaggio a parete
Colore dei citofoni
Bianco
Tipo di montaggio stazione esterna
Montaggio a parete
Materiale stazione esterna
Alluminio
Colore dei posti esterni
Grigio
Espandibile a max. numero stazioni interne
2
Espandibile a max. numero stazioni esterne
2
Standard video
PAL
Possibile collegamento con lo smartphone
no
Intercomunicante
sì
Vivavoce
sì
Con funzione giorno/notte
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)
no
Con funzione memoria
no
Diagonale dello schermo
109.2 mm
Diagonale dello schermo in pollici
43 inch
Videocamera regolabile manualmente
no
Con casella di testo
sì
Compatibile con apparecchi acustici
sì
Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo 41005, 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 1 modulo 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3 " da parete 7559 bianco, 1 alimentatore 6922.1