VIMAR S.P.A. - VIW4622.2812FMA TLC DOME IP 8MPX 2,8-12MM MOT MIC A.V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Protocollo - TCP / IP
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Confezione
1 PZ
EAN
8007352712959
Codice prodotto
VIW4622.2812FMA
Cod. produttore
4622.2812FMA
Produttore
VIW
Modello
Standard (fisso)
Metodo di montaggio
Parete / soffitto
Utilizzo
Universale
Protocollo
TCP / IP
PoE (Power over Ethernet)
802.3 af (PoE)
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Colore
Lunghezza focale
2.8...12 mm
Colore
Bianco
Wireless
no
Tipo di interfaccia
WLAN
Numero di pixel (megapixel)
8
Capacità di memoria
256 GB
Con obbiettivo
sì
Con lampada IR
sì
Max. portata a infrarossi
50 m
Numero di ingressi digitali
0
Numero di uscite digitali
0
Numero di ingressi audio
1
Numero di uscite audio
0
Protezione antivandalo
no
Resistenza agli urti
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection
sì
Grado di protezione (IP)
IP67
Angolo di visione orizzontale
3200...10200 °
Potenza assorbita
720 W
Tensione di alimentazione
12...12.01 V
Tipo di tensione
DC
Diametro
11200 mm
Altezza
100 mm
Larghezza
11200 mm
Profondità
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, H-WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g