VIMAR S.P.A. - VIW21848.1 TOUCH SCREEN KNX 4,3IN FULL FLAT GRIGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352533110
Codice prodotto
VIW21848.1
Cod. produttore
21848.1
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Composizione
Altri
Modello
Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Alloggiamento per etichetta
sì
Display
Colore
Funzione Touch (comandi a sfioramento)
sì
Altre interfacce
Altri
Accoppiatore bus incluso
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Colore
Grigio
Numero RAL (affine)
9016
Grado di protezione (IP)
IP40
Descrizione: Touch screen KNX 4,3in Full Flat grigio. Descrizione estesa: Touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica standard KNX, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, grigio.