VIMAR S.P.A. - VIW20485.N RIVELATORE IR DOMOTICO NEXT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352287471
Codice prodotto
VIW20485.N
Cod. produttore
20485.N
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
no
Modello
Sensore di movimento
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Argento
Numero RAL (affine)
9022
Trasparente
no
Accoppiatore bus incluso
sì
Ingresso unità secondaria
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore
no
Selettore di modalità
no
Immune agli animali
no
Adatto per monitoraggio vano scale
no
Sensore di luminosità regolabile
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento
no
Certificato DALI-2
no
Altezza di montaggio ottimale
1.2 m
Portata massima tangenziale
0 m
Portata massima frontale
10 m
Diametro del campo di rilevamento a terra
0 m
Angolo di rilevamento verticale
22...22 °
Angolo di rilevazione orizzontale
40...40 °
Numero di canali
1
Potenza di interruzione
0 W
Tempo minimo di accensione
10 s
Tempo massimo di accensione
250 min
Min. profondità della presa per apparecchi
30 mm
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, grigio - 2 moduli