VIMAR S.P.A. - VIW19375.M RONZATORE 12V 50-60HZ METAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8007352594104
Codice prodotto
VIW19375.M
Cod. produttore
19375.M
Produttore
VIW
Volume
75 dB
Colore del corpo
Grigio
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Metal