VIMAR S.P.A. - VIW19375.B RONZATORE 12V 50-60HZ BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.67 A
Grado di protezione (IP) - IP40
Volume - 75 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8007352456150
Codice prodotto
VIW19375.B
Cod. produttore
19375.B
Produttore
VIW
Tensione nominale
12 V
Tipo di corrente
AC
Corrente assorbita
0.67 A
Grado di protezione (IP)
IP40
Volume
75 dB
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Metodo di montaggio
Altri
Trasformatore incorporato
no
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco