VIMAR S.P.A. - VIW19292.AC.M ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M METAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa(femmina)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Numero RAL - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8007352643789
Codice prodotto
VIW19292.AC.M
Cod. produttore
19292.AC.M
Produttore
VIW
Modello
Presa(femmina)
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Colore
Alluminio
Numero RAL
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 1 modulo