VIMAR S.P.A. - VIW16734.01 PLACCA CLASSICA 4M BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4
Confezione
10 PZ
EAN
8007352033658
Codice prodotto
VIW16734.01
Cod. produttore
16734.01
Produttore
VIW
Numero di unità
4
Direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali
4
Numero di unità verticali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
4
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
sì
Adatto per torrette a scomparsa
sì
Adatto per canale porta apparecchi
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili
sì
Con casella di testo
sì
Materiale
Metallo
Qualità del materiale
Altri
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9016
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP00
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Larghezza
120 mm
Altezza
82 mm
Profondità
8.9 mm
Larghezza di incasso
120 mm
Altezza di incasso
82 mm
Diametro del foro (apertura)
0 mm
Placca Classica 4 moduli, metallo pressofuso, bianco