VIMAR S.P.A. - VIW16591.B RIVELATORE ELETTRONICO GPL 230V BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rivelatore di Butano - sì
Rivelatore di Metano - no
Rivelatore altri gas - sì
Gas asfissiante - sì
Gas esplosivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352084339
Codice prodotto
VIW16591.B
Cod. produttore
16591.B
Produttore
VIW
Rivelatore di Butano
sì
Rivelatore di Metano
no
Rivelatore altri gas
sì
Gas asfissiante
sì
Gas esplosivo
sì
Gas infiammabile
sì
Gas tossico
no
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento
Ottico / Acustico
Colore
Bianco
Larghezza
74.8 mm
Altezza / Profondità
50.1 mm
Rivelatore elettronico di monossido di carbonio (CO) consegnalazione acustica ed ottica, uscita a relè in scambio,alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio - 3 moduli