VIMAR S.P.A. - VIW14292.C.SL ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M SILVER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 12000...23000 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8007352628984
Codice prodotto
VIW14292.C.SL
Cod. produttore
14292.C.SL
Produttore
VIW
Modello
Presa(femmina)
Tensione di esercizio
12000...23000 V
Frequenza
50...60 Hz
Corrente max. di uscita
1500 mA
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Colore
Argento
Numero RAL
0
Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver