VIMAR S.P.A. - VIW14023.G.SL TASTO 3M NEUTRO PERSONALIZZABILE SILVER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Campo di testo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
10 PZ
EAN
8007352320574
Codice prodotto
VIW14023.G.SL
Cod. produttore
14023.G.SL
Produttore
VIW
Modello
Bilanciere singolo
Iscrizione
Campo di testo
Utilizzo
Interruttore / Pulsante
Adatto per accoppiamento con comandi bus
no
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Argento
Numero RAL (affine)
9006
Con casella di testo
no
Con lente / simbolo intercambiabile
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP40
Profondità
1430 mm
Tasto intercambiabile 3 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile, Silver