VIMAR S.P.A. - VIW08636.I.15 PLACCA 2M RESINA SCATTO AVORIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8007352029484
Codice prodotto
VIW08636.I.15
Cod. produttore
08636.I.15
Produttore
VIW
Numero di unità
2
Direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali
2
Numero di unità verticali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
2
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
sì
Adatto per torrette a scomparsa
sì
Adatto per canale porta apparecchi
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili
sì
Con casella di testo
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Decorato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9010
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP00
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Larghezza
123 mm
Altezza
79 mm
Profondità
6 mm
Larghezza di incasso
123 mm
Altezza di incasso
76 mm
Diametro del foro (apertura)
0 mm
Placca 2 moduli standard, resina, per scatole da incasso rettangolariunificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08531