VIMAR S.P.A. - VIW03975.N COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M NEXT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352675582
Codice prodotto
VIW03975.N
Cod. produttore
03975.N
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
sì
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
sì
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli
3
Numero di attuatori (tasti)
1
Con display
no
Stato LED
sì
Sensore infrarossi (IR)
no
Impostazione manuale del valore di riferimento
no
Pulsante di presenza
no
Con termostato
no
Ricevitore DCF77 Integrato
no
Temporizzato
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Argento
Numero RAL (affine)
9022
Trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Accoppiatore bus incluso
sì
Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh VIEW Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723