VIMAR S.P.A. - VIW03311 CENTRALINO 54M QDSA SENZA SCATOLA INC. - 03311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di righe - 3
Tipo di copertura - Porta
Coperchio / Porta trasparente - no
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352620193
Codice prodotto
VIW03311
Cod. produttore
03311
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di righe:
3
Tipo di copertura:
Porta
Coperchio / Porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Guida DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
609.84 mm
Larghezza:
454.9 mm
Profondità:
163.42 mm


