VIMAR S.P.A. - VIW02951.BN TERMOSTATO TOUCH DOMOTICO 2M NEUTRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352541153
Codice prodotto
VIW02951.BN
Cod. produttore
02951.BN
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
no
Composizione
Elemento di base
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Regolabile localmente
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio
no
Con indicazione LED
no
Con display
sì
Numero di ingressi digitali
0
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Altri
Numero RAL (affine)
9002
Trasparente
no
Sensore esterno
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento
sì
Pulsante di presenza
no
Funzionamento in parallelo possibile
no
Grado di protezione (IP)
IP40
Accoppiatore bus incluso
sì
Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, neutro - 2 moduli