VIMAR S.P.A. - VIW02084 LAMPADA LED FUORI PORTA 4 COLORI BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come unità centrale - no
Adatto per pulsante a tirante - no
Adatto per collegamento bus - sì
Adatto per sistema di chiamata infermiere - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352503762
Codice prodotto
VIW02084
Cod. produttore
02084
Produttore
VIW
Adatto come unità centrale
no
Adatto per pulsante a tirante
no
Adatto per collegamento bus
sì
Adatto per sistema di chiamata infermiere
sì
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Lampada a LED fuori porta, quattro colori (verde, bianco, rosso, arancio), installazione da parete. Il dispositivo, installato nei corridoi e in prossimità delle porte delle camere, visualizza mediante combinazioni di colore le varie tipologie di chiamata effettuate dal paziente o dal personale infermieristico ed eventuali segnalazioni di diagnostica.